Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M10X10 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 10x10, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M10X10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M10X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M10X10 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 10x10, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 10
l:
10 MM
s:
5 MM
Gewicht:
0,003 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din914 m10x10, din 914 45h, din 914, 914-M10X10, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0847*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3412*
€ 1,59603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9813*
€ 1,16775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4553*
€ 0,54181
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3999*
€ 0,47588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3239*
€ 0,38544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.