Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

913-M8X35 Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 8x35, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026
Artikel-Nr.:
     955-913-M8X35
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     913-M8X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
913-M8X35 Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 8x35, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 8
l:
35 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45 h m 8 x 1 x 35, din 913, din 913 45h, 913-M8X35, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1287*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6382*
€ 1,94946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,2899*
€ 1,53498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6106*
€ 0,72661
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5574*
€ 0,66331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2131*
€ 0,25359
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1997*
€ 0,23764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.