Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M5X9012.9 Zylinderschraube DIN 912, M 5x90, Stahl schwarz 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschrauben DIN 912 12.9
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschrauben DIN 912 12.9
Zeichnung: Berechnung der Schraubenlänge
Zeichnung: NG 6 Ventil
Zeichnung: Berechnung der Schraubenlänge
Artikel-Nr.:
     955-912-M5X90 12.9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M5X90 12.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
912-M5X9012.9
Anschlussplatten für Hydraulik-Vent...
Befestigungsschrauben für HD-Ventil...
Bosch-Wegeventile
Festigkeitsklasse: 12.9 Anzugsdrehmoment: 8,9 Nm Ermittlung der benötigten Schraubenlänge: Die Gesamtschraubenlänge wird ermittelt durch Addieren der Schraubenlänge des Wegeventils zzgl. Summe der Klemmlängen der Zwischenplattenventile.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 5
Schraubenlänge:
90 MM
Gewicht:
0,014 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4541*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,271*
€ 2,70249
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,9749*
€ 2,35013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7566*
€ 2,09035
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0313*
€ 1,22725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8084*
€ 0,962
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7281*
€ 0,86644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5441*
€ 0,64748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4541*
€ 0,54038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.