Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M5X18012.9 Zylinderschraube DIN 912, M 5x180, Stahl schwarz 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
912-M5X18012.9 Zylinderschraube DIN 912, M 5x180, Stahl schwarz 12.9
912-M5X18012.9 Zylinderschraube DIN 912, M 5x180, Stahl schwarz 12.9
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschrauben DIN 912 12.9
Zeichnung: Berechnung der Schraubenlänge
Zeichnung: NG 6 Ventil
Zeichnung: Berechnung der Schraubenlänge
Artikel-Nr.:
     955-912-M5X180 12.9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M5X180 12.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
912-M5X18012.9
Anschlussplatten für Hydraulik-Vent...
Befestigungsschrauben für HD-Ventil...
Bosch-Wegeventile
Festigkeitsklasse: 12.9 Anzugsdrehmoment: 8,9 Nm Ermittlung der benötigten Schraubenlänge: Die Gesamtschraubenlänge wird ermittelt durch Addieren der Schraubenlänge des Wegeventils zzgl. Summe der Klemmlängen der Zwischenplattenventile.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 5
Schraubenlänge:
180 MM
Gewicht:
0,028 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,9072*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,309*
€ 25,35771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,5916*
€ 20,934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,2792*
€ 18,18225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,7692*
€ 17,57535
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,0844*
€ 13,19044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,9788*
€ 11,87477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,9866*
€ 9,50405
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,1804*
€ 8,54468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,4686*
€ 7,69763
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,8172*
€ 6,92247
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9072*
€ 5,83957
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.