Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9021-12 Unterlegscheibe, DIN 9021, M 12 (13,0x37mm), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9021-12 Unterlegscheibe, DIN 9021, M 12 (13,0x37mm), Stahl verzinkt
9021-12 Unterlegscheibe, DIN 9021, M 12 (13,0x37mm), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: große Scheibe DIN 9021 / ISO 7093 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: große Scheibe DIN 9021 / ISO 7093
Artikel-Nr.:
     955-9021-12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     9021-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
9021-12 Unterlegscheibe, DIN 9021, M 12 (13,0x37mm), Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
13,0 MM
d2:
37 MM
s:
3,0 MM
für Schrauben:
M 12
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021 13x37x3, din 9021, din 9021 stahl, 9021-12, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1602*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,906*
€ 2,26814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,5206*
€ 1,80951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7204*
€ 0,85728
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6619*
€ 0,78766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5532*
€ 0,65831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.