Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

900-12 Stahl-Rundspirale (Schutzspirale) 25,0x2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stahl-Rundspirale
Exemplarische Darstellung: Stahl-Rundspirale
Artikel-Nr.:
     955-900-12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     900-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Anwendung: Zur Bündelung von mehreren Schläuchen oder als Scheuerschutz für Schäuche bei schwierigen Einbausituationen, z.B. vom LKW zum Aufliegerkipper, sowie an Baggern zum Greifer, verwenden. Rollenlänge: 10 mtr.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25,0 MM
Drahtdurchmesser:
2 MM
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: 900-12, Bündelungsspiralen, Kabelschutzschläuche, Knickschutzspiralen, Scheuerschutz, Schutzschläuche, Schutzspiralen für Hydraulikschläuche, Stahlspiralen für Hydraulikschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 120,96*
€ 142,17*
Lager 955
76
€ 5,90*
ab € 121,70*
€ 142,76*
Frei Haus
ab € 126,24*
€ 148,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,76*
€ 169,8844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,49*
€ 168,3731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,71*
€ 162,6849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,36*
€ 161,0784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,70*
€ 144,823
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 12,17* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.