Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

900-12 Stahl-Rundspirale (Schutzspirale) 25,0x2mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stahl-Rundspirale
Exemplarische Darstellung: Stahl-Rundspirale
Artikel-Nr.:
     955-900-12-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     900-12-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Anwendung: Zur Bündelung von mehreren Schläuchen oder als Scheuerschutz für Schäuche bei schwierigen Einbausituationen, z.B. vom LKW zum Aufliegerkipper, sowie an Baggern zum Greifer, verwenden. Rollenlänge: 10 mtr.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25,0 MM
Drahtdurchmesser:
2 MM
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: 900-12, Bündelungsspiralen, Kabelschutzschläuche, Knickschutzspiralen, Scheuerschutz, Schutzschläuche, Schutzspiralen für Hydraulikschläuche, Stahlspiralen für Hydraulikschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,20*
€ 14,518
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.