Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

900-10 Stahl-Rundspirale (Schutzspirale) 21,3x2mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stahl-Rundspirale
Exemplarische Darstellung: Stahl-Rundspirale
Artikel-Nr.:
     955-900-10-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     900-10-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Anwendung: Zur Bündelung von mehreren Schläuchen oder als Scheuerschutz für Schäuche bei schwierigen Einbausituationen, z.B. vom LKW zum Aufliegerkipper, sowie an Baggern zum Greifer, verwenden. Rollenlänge: 10 mtr.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
21,3 MM
Drahtdurchmesser:
2 MM
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: 900-10, Bündelungsspiralen, Kabelschutzschläuche, Knickschutzspiralen, Scheuerschutz, Schutzschläuche, Schutzspiralen für Hydraulikschläuche, Stahlspiralen für Hydraulikschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.