Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

8920800 Hohlschraube 2-fach, M 14x1,5, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hohlschraube (2-fach)
Exemplarische Darstellung: Hohlschraube (2-fach)
Artikel-Nr.:
     955-892 0800
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     892 0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschraube
m 14x1,5 hohlschraube
hohlschraube
hohlschraube 2-fach
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 14x1,5
passend für Durchmesser Ring:
14 MM
L:
42 MM
SW:
19 MM
Gewicht:
0,038 KG
Weitere Suchbegriffe: 8920800, Doppel-Hohlschrauben, Hohlschrauben, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.