Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

845608 Ersatznadelsatz (3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Nadelentroster (Typ 5620)
Exemplarische Darstellung: Nadelentroster (Typ 5620)
Artikel-Nr.:
     955-845608
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     845608
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
845608
Desoutter
Druckluft-Nadler
Druckluft-Werkzeuge
Temperaturbereich: -10°C bis +45°C Betriebsdruck: 6,3 bar Lieferumfang: Grundgerät Typ 5615 mit einem Nadelsatz (12 Stück 3 mm Nadeln), Grundgerät Typ 5620 mit 2 Nadelsätzen (28 Stück 3 mm und 14 Stück 4 mm Nadeln)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatznadelsatz (3 mm)
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Entroster, Nadelentroster, Rodcraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,2446
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 40,9955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,7103
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.