Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84-M6X60 Zylinderschraube DIN 84, M 6x60, Stahl verzinkt 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207 (Stahl 4.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207 (Stahl 4.8 verzinkt)
Zeichnung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207
Artikel-Nr.:
     955-84-M6X60
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     84-M6X60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
84-M6X60 Zylinderschraube DIN 84, M 6x60, Stahl verzinkt 4.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 4.8
d:
M 6
l:
60 MM
dk:
10,0 MM
k:
3,9 MM
n:
1,6 MM
Gewicht:
0,012 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3472*
€ 2,79317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,7016*
€ 2,0249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7882*
€ 0,93796
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6848*
€ 0,81491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5636*
€ 0,67068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2392*
€ 0,28465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.