Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84-M5X60 Zylinderschraube DIN 84, M 5x60, Stahl verzinkt 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207 (Stahl 4.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207 (Stahl 4.8 verzinkt)
Zeichnung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207
Artikel-Nr.:
     955-84-M5X60
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     84-M5X60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
84-M5X60 Zylinderschraube DIN 84, M 5x60, Stahl verzinkt 4.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 4.8
d:
M 5
l:
60 MM
dk:
8,5 MM
k:
3,3 MM
n:
1,2 MM
Gewicht:
0,0082 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0673*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2114*
€ 1,44157
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8489*
€ 1,01019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3889*
€ 0,46279
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3324*
€ 0,39556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.