Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84-M5X40 Zylinderschraube DIN 84, M 5x40, Stahl verzinkt 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207 (Stahl 4.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207 (Stahl 4.8 verzinkt)
Zeichnung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207
Artikel-Nr.:
     955-84-M5X40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     84-M5X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
84-M5X40 Zylinderschraube DIN 84, M 5x40, Stahl verzinkt 4.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 4.8
d:
M 5
l:
40 MM
dk:
8,5 MM
k:
3,3 MM
n:
1,2 MM
Gewicht:
0,0059 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,043*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0105*
€ 1,2025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6463*
€ 0,7691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.