Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84-M5X30 Zylinderschraube DIN 84, M 5x30, Stahl verzinkt 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207 (Stahl 4.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207 (Stahl 4.8 verzinkt)
Zeichnung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207
Artikel-Nr.:
     955-84-M5X30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     84-M5X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
84-M5X30 Zylinderschraube DIN 84, M 5x30, Stahl verzinkt 4.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 4.8
d:
M 5
l:
30 MM
dk:
8,5 MM
k:
3,3 MM
n:
1,2 MM
Gewicht:
0,0048 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0565*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4613*
€ 1,73895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9026*
€ 1,07409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.