Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84-M4X10 Zylinderschraube DIN 84, M 4x10, Stahl verzinkt 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207 (Stahl 4.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207 (Stahl 4.8 verzinkt)
Zeichnung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207
Artikel-Nr.:
     955-84-M4X10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     84-M4X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
84-M4X10 Zylinderschraube DIN 84, M 4x10, Stahl verzinkt 4.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 4.8
d:
M 4
l:
10 MM
dk:
7,0 MM
k:
2,6 MM
n:
1,2 MM
Gewicht:
0,0014 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0094*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73596*
€ 0,87579
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,37069*
€ 0,44112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,14861*
€ 0,17685
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,09255*
€ 0,11013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,06089*
€ 0,07246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02659*
€ 0,03164
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02102*
€ 0,02501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01612*
€ 0,01918
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01344*
€ 0,01599
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0094*
€ 0,01119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.