| |
|
| Artikel-Nr.: 955-8065/20 Herst.-Nr.: 8065/20 EAN/GTIN: 4100630377544 |
| | | |
|
| | |
| 8065/20 Loctite C5-A Anti-Seize auf Kupferbasis, 20 g Stick Weitere Informationen: | | Gebinde: | 20 g Stick | Ausführung: | C5-A Anti-Seize auf Kupferbasis | Beschreibung: | C5-A® Stift Anti-Seize Stift auf Kupferbasis für Schrauben, Muttern, Rohre, Wärmetauscher, etc. Typische Anwendungsbereiche: Schrauben an Abgasanlagen und Bremssätteln. MIL-PRF-907E | Farbe: | Kupfer | Temperaturbereich: | -30 bis +980 GC | Gewicht: | 0,038 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Loctite Anti-Seize, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Allroundpaste, Montagepaste, montagepaste, 8065/20, Anti-Festbrenn-Paste, Chemische Produkte, Edelstahl-Montagepaste, FDA konform, Fette, Gleitfett, Keramikpaste, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 15 | | € 7,95* | ab € 11,12* | € 14,12* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,75* | € 14,62* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,76* | € 14,63* | | | | | 20 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 11,83* | € 16,04* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 13,97* | € 18,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|