Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7991-M3X20 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 3x20, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7991-M3X20 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 3x20, Stahl verzinkt 8.8
7991-M3X20 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 3x20, Stahl verzinkt 8.8
Exemplarische Darstellung: Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642
Artikel-Nr.:
     955-7991-M3X20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7991-M3X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 3
l:
20 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (DIN):
6 MM
dk (ISO):
6,0 MM
k (DIN):
1,7 MM
k (ISO):
1,7 MM
s:
2 MM
Gewicht:
0,001 KG
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m3x20 8.8 vz, din 7991, iso 10642 m3, 7991-M3X20, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2672*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,626*
€ 3,12494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,2793*
€ 2,71237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0549*
€ 1,25533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8988*
€ 1,06957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3927*
€ 0,46731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3388*
€ 0,40317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3272*
€ 0,38937
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.