Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7982C-5,5X60 Senk-Blechschraube DIN 7982C, 5,5x60 Stahl gehärtet & verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050 (Stahl gehärtet & verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050 (Stahl gehärtet & verzinkt)
Zeichnung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050
Artikel-Nr.:
     955-7982C-5,5X60
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7982C-5,5X60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
7982C-5,5X60 Senk-Blechschraube DIN 7982C, 5,5x60 Stahl gehärtet & verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl gehärtet & verzinkt
d:
5,5 MM
l:
60 MM
dk:
10,8 MM
k (max):
3,4 MM
Kreuzschlitz:
PH3
Gewicht:
0,0079 KG
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, kreuzschlitzschrauben din 7982 verzinkt, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, 7982C-5,5X60, Blechschrauben, DIN 7982 C, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1044*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4767*
€ 1,75727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1221*
€ 1,3353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5259*
€ 0,62582
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4717*
€ 0,56132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3907*
€ 0,46493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.