Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7982C-4,2X16 Senk-Blechschraube DIN 7982C, 4,2x16 Stahl gehärtet & verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050 (Stahl gehärtet & verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050 (Stahl gehärtet & verzinkt)
Zeichnung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050
Artikel-Nr.:
     955-7982C-4,2X16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7982C-4,2X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
7982C-4,2X16 Senk-Blechschraube DIN 7982C, 4,2x16 Stahl gehärtet & verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl gehärtet & verzinkt
d:
4,2 MM
l:
16 MM
dk:
8,1 MM
k (max):
2,5 MM
Kreuzschlitz:
PH2
Gewicht:
0,0014 KG
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, iso7050 st 4,2x16, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, 7982C-4,2X16, Blechschrauben, DIN 7982 C, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0145*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7809*
€ 0,92927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4142*
€ 0,4929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.