| |
|
| Artikel-Nr.: 955-7504K-4,8X25 Herst.-Nr.: 7504K-4,8X25 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Stahl gehärtet, verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sechskantkopf (Form K) | d: | 4,8 MM | l: | 25 MM | k (max): | 4,45 MM | s: | 8 MM | Norm: | DIN 7504 K / ISO 15480 | Gewicht: | 0,0035 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k 4,8x25, bohrschraube din 7504 k, bohrschraube din 7504 k durchmesser 4,8 mm, 7504K-4,8X25, Blechschrauben, Bohrschrauben, DIN 7504 M, DIN-Teile, Gewindeschrauben, ISO 15481, Kreuzschlitz-Schrauben, Linsenkopf-Bohrschrauben |
| | |
| |