| |
|
| Artikel-Nr.: 955-7200 Herst.-Nr.: 7200 EAN/GTIN: 5010266310343 |
| | | |
|
| | |
| 7200 Loctite Kleb- und Dichtstoffentferner, 400 ml Spraydose Weitere Informationen: | | Gebinde: | 400 ml Spraydose | Ausführung: | Kleb- und Dichtstoffentferner | Beschreibung: | Entfernt ausgehärtete Dichtungen und Klebstoffe von den meis | Alternative (ähnliche Eigenschaften): | SPEZIALREINIGER | Gewicht: | 0,4 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Dichtungsentferner, Kleberlösemittel, Klebstoff-Entferner, Klebstoffentferner, Klebstofflöser, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Silicon, Silikon, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, loctite klebstoffentferner 400ml, loctite oberflächenreiniger, henkel allesreiniger, 7200, Aerosole, Chemische Produkte, Dichtungs- und Klebstoffentferner, Etikettenentferner, Handreiniger, Industrie-Reiniger, Kontaktreiniger, Kontaktspray |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,43* | € 20,12* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 18,66* | € 24,71* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 28,40* | € 36,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|