Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7051 Stabschleifer, 60000 U/min, Spannzange 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7051 Stabschleifer, 60000 U/min, Spannzange 3mm
7051 Stabschleifer, 60000 U/min, Spannzange 3mm
Exemplarische Darstellung: Stabschleifer (Typ 7051)
Artikel-Nr.:
     955-7051
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Temperaturbereich: -10°C bis +45°C Betriebsdruck: 6,3 bar *Artikel wird mit Abluftschlauch geliefert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stabschleifer
Anforderungstyp:
hoch
Durchmesser Spannzange:
3 MM
Drehzahl:
60000 U/M
Leistung:
40 W
Luftverbrauch:
34 L/MIN
Schalldruckpegel:
60 DBA
Luftanschluss:
Rp 1/4"
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer 3mm spannzange, druckluft geradschleifer, 7051, Desoutter, Druckluft-Werkzeuge, Geradschleifer, Rodcraft, Schleifer, Stabschleifer-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,26*
€ 303,7594
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,08*
€ 301,1652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,03*
€ 285,6357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,94*
€ 261,7286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,93*
€ 249,8167
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.