| |
|
| Artikel-Nr.: 955-641/10 Herst.-Nr.: 641/10 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| 641/10 Anaerobe Fügeverbindung, Loctite, 10 ml, mittelfest Weitere Informationen: | | Gebinde: | 10 ML | Festigkeit: | mittel | Beschreibung: | Empfohlen für zylindrische Teile, die kontinuierlich gewartet und ggf. demontiert werden müssen wie z.B. Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen. | Temperaturbereich: | -55 bis +150 GC | max. Spaltbreite: | 0,10 MM | Handfestigkeit: | 30 MIN | Gewicht: | 0,02 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber, 641/10, Anaerobe Klebstoffe, Buchsenkleber, Chemische Produkte, FDA konform, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Lagerkleber, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie |
| | |
| |