| |
|
| Artikel-Nr.: 955-638/10 Herst.-Nr.: 638/10 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| 638/10 Anaerobe Fügeverbindung, Loctite, 10 ml, hochfest Weitere Informationen: | | Gebinde: | 10 ML | Festigkeit: | hoch | Beschreibung: | Fügeprodukt mit sehr großem Spaltfüllvermögen und ausgezeichneter Temperaturneständigkeit. Zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden. Auch bei passiven Oberflächen wie z.B. Edelstahl gut verwendbar. DVGW, NSF & WRAS zertifiziert | Alternative Loxeal (ähnliche Eigenschaften): | 85-21/10 | Temperaturbereich: | -55 bis +180 GC | max. Spaltbreite: | 0,25 MM | Handfestigkeit: | 4 MIN | Gewicht: | 0,022 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest, dichtungskleber, 638/10, Anaerobe Klebstoffe, Buchsenkleber, Chemische Produkte, FDA konform, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Lagerkleber, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie |
| | |
| |