Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603-M5X30 Flachrundschraube DIN 603, M 5x30, Stahl verzinkt 3.6 / 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Stahl 3.6/4.6 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Stahl 3.6/4.6 verzinkt)
Zeichnung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677
Artikel-Nr.:
     955-603-M5X30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     603-M5X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
*Gewinde bis annähernd Kopf
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 3.6 / 4.6
d:
M 5
l:
30 MM
b:
16 MM
dk:
13 MM
f:
4 MM
k:
3,3 MM
s (DIN):
8 MM
s (ISO):
8 MM
v:
5 MM
Gewicht:
0,006 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Halbrundschraube, schlossschrauben m5, halbrundschraube, 603-M5X30, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Flachkopfschrauben, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Halbrundschrauben, ISO 8677, Schlossschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0381*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9781*
€ 1,16394
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6116*
€ 0,7278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.