Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603-M10X80 Flachrundschraube DIN 603, M 10x80, Stahl verzinkt 3.6 / 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Stahl 3.6/4.6 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Stahl 3.6/4.6 verzinkt)
Zeichnung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677
Artikel-Nr.:
     955-603-M10X80
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     603-M10X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
*Gewinde bis annähernd Kopf
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 3.6 / 4.6
d:
M 10
l:
80 MM
b:
26 MM
dk:
24 MM
f:
6 MM
k:
5,0 MM
s (DIN):
17 MM
s (ISO):
16 MM
v:
10 MM
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Halbrundschraube, schlossschrauben m10x80, halbrundschraube, schlossschrauben m10, 603-M10X80, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Flachkopfschrauben, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Halbrundschrauben, ISO 8677, Schlossschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4687*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,004*
€ 3,57476
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6656*
€ 3,17206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2467*
€ 1,48357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0703*
€ 1,27366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6752*
€ 0,80349
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6671*
€ 0,79385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5818*
€ 0,69234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5587*
€ 0,66485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4687*
€ 0,55775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.