Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

571-8X140 Sechskant-Holzschraube DIN 571, 8x140, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Holzschraube DIN 571
Artikel-Nr.:
     955-571-8X140
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     571-8X140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
571-8X140 Sechskant-Holzschraube DIN 571, 8x140, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d:
8 MM
l:
140 MM
k:
5,5 MM
s:
13 MM
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din571 8x140, din 571, din 571 stahl, 571-8X140, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,218*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2552*
€ 2,68369
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,9168*
€ 2,28099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9256*
€ 1,10146
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8723*
€ 1,03804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7459*
€ 0,88762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3427*
€ 0,40781
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3193*
€ 0,37997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2701*
€ 0,32142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.