Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

571-6X120 Sechskant-Holzschraube DIN 571, 6x120, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Holzschraube DIN 571
Artikel-Nr.:
     955-571-6X120
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     571-6X120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
571-6X120 Sechskant-Holzschraube DIN 571, 6x120, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d:
6 MM
l:
120 MM
k:
4,0 MM
s:
10 MM
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschrauben din 571 durchmesser 6mm länge:120 mm, din 571, din 571 stahl, 571-6X120, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1036*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4756*
€ 1,75596
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1189*
€ 1,33149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5248*
€ 0,62451
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3876*
€ 0,46124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.