Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

55-03/10 Anaerobe Schraubensicherung, Loxeal, 10 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
55-03/10 Anaerobe Schraubensicherung, Loxeal, 10 ml
55-03/10 Anaerobe Schraubensicherung, Loxeal, 10 ml
Exemplarische Darstellung: Loxeal anaerobe Gewindedichtungen
Loxeal anaerobe Gewindedichtungen
Artikel-Nr.:
     955-55-03/10
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     55-03/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
Funktion: Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe härten unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus. Hinweis: Wir empfehlen passive Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Nickel, Zink oder Kunststoffe vorher mit AKTIVATOR zu behandeln, um ein optimales Abbinden zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gebinde:
10 ML
Festigkeit:
mittel
Beschreibung:
mittelfest, für ölige Oberflächen, zugelassen für Gas (DVGW)
Alternative Loctite (ähnliche Eigenschaften):
243/10
Temperaturbereich:
-55 bis +200 GC
Gewindegröße:
bis M 36
max. Spaltbreite:
0,25 MM
Losbrechmoment:
18 - 23 NM
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: fügeklebstoff mittelfest, dichtungskleber, 55-03/10, Anaerobe Klebstoffe, Chemische Produkte, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, FDA konform, Flüssigdichtungen, Gewindedichtungen, Hydraulik-Dichtungen, Kleb- und Dichtstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.