Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

433-6ES Unterlegscheibe, DIN 433, M 6 (6,4x11mm), Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
433-6ES Unterlegscheibe, DIN 433, M 6 (6,4x11mm), Edelstahl A2
433-6ES Unterlegscheibe, DIN 433, M 6 (6,4x11mm), Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Scheibe für Zylinderschrauben DIN 433 / ISO 7092 (Edelstahl)
Zeichnung: Scheibe für Zylinderschrauben DIN 433 / ISO 7092
Artikel-Nr.:
     955-433-6 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     433-6 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
433-6ES Unterlegscheibe, DIN 433, M 6 (6,4x11mm), Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d1:
6,4 MM
d2:
11 MM
s:
1,6 MM
für Schrauben:
M 6
Gewicht:
0,0006 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0576*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0181*
€ 1,21154
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7179*
€ 0,8543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.