Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

433-4 Unterlegscheibe, DIN 433, M 4 (4,3x8mm), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Scheibe für Zylinderschrauben DIN 433 / ISO 7092 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Scheibe für Zylinderschrauben DIN 433 / ISO 7092 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Scheibe für Zylinderschrauben DIN 433 / ISO 7092
Artikel-Nr.:
     955-433-4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     433-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
433-4 Unterlegscheibe, DIN 433, M 4 (4,3x8mm), Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
4,3 MM
d2:
8 MM
s:
0,5 MM
für Schrauben:
M 4
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, din 433 4,3x8x0,5, din 433, din 433 -1 stahl, 433-4, DIN-Teile, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00679*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61736*
€ 0,73466
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2829*
€ 0,33665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,10856*
€ 0,12919
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,03305*
€ 0,03933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01399*
€ 0,01665
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01248*
€ 0,01485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01009*
€ 0,01201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00985*
€ 0,01172
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00679*
€ 0,00808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.