Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

433-14ES Unterlegscheibe, DIN 433, M 14 (15,0x24mm), Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
433-14ES Unterlegscheibe, DIN 433, M 14 (15,0x24mm), Edelstahl A2
433-14ES Unterlegscheibe, DIN 433, M 14 (15,0x24mm), Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Scheibe für Zylinderschrauben DIN 433 / ISO 7092 (Edelstahl)
Zeichnung: Scheibe für Zylinderschrauben DIN 433 / ISO 7092
Artikel-Nr.:
     955-433-14 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     433-14 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
433-14ES Unterlegscheibe, DIN 433, M 14 (15,0x24mm), Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d1:
15,0 MM
d2:
24 MM
s:
2,5 MM
für Schrauben:
M 14
Gewicht:
0,0045 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1271*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5451*
€ 1,83867
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,257*
€ 1,49583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5998*
€ 0,71376
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5557*
€ 0,66128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4646*
€ 0,55287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.