Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SN10-12L-1200 2 SN 10, DKO / DKO 12 L (M 18x1,5), 1,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Konfektionierter Hydraulikschlauch mit zwei Stahlgeflechten (DKO / DKO)
Exemplarische Darstellung: Konfektionierter Hydraulikschlauch mit zwei Stahlgeflechten (DKO / DKO)
Zeichnung: Hydraulikschlauch (DKO / DKO)
Artikel-Nr.:
     955-2SN10-12L-1200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     2SN10-12L-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Hydraulikschläuche mit Gewindekuppl...
hydraulikschlauch dn10
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, ozon- und witterungsbeständig, Druckträger: zwei Stahldrahtgeflechte Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzzeitig +120°C) Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Vakuum (max. -0,83 bar), Wasser, Schmier- und Kraftstoffe Einsatzbereich: Hochdruckhydrauliksysteme Optional: Schlauch für Druckluftanwendungen bis 40 bar (nur ein Stahldrahtgeflecht)-G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Anschlüsse:
DKO / DKO
Rohranschluss:
12 L
Gewinde d/D:
M 18x1,5
Länge:
1,2 M
Schlauchtyp:
2 SN 10
DN:
10 MM
Betriebsdruck:
315 BAR
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch mit gewindekupplung, hydraulikschläuche landefeld, 2SN10-12L-1200, 1 SN-Schläuche, 2 SN-Schläuche, CEL-Pressanschlüsse, DIN 20022, DKOL-Pressanschlüsse, EN 853, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,3179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,5924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,13*
€ 64,4147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,7963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,62*
€ 62,6178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,5508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.