Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

290/250 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 250 ml, hochfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
290/250 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 250 ml, hochfest
290/250 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 250 ml, hochfest
Exemplarische Darstellung: Loctite anaerobe Schraubensicherungen
Loctite anaerobe Schraubensicherungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-290/250
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     290/250
EAN/GTIN:
     5010266290737
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
290/250 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 250 ml, hochfest
Weitere Informationen:
Gebinde:
250 ml
Festigkeit:
hoch
Beschreibung:
Empfohlen zum nachträglichen Sichern von Schrauben. Ideal für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, Vergaserschrauben etc.
Alternative Loxeal (ähnliche Eigenschaften):
70-14/250
Temperaturbereich:
-55 bis +150 GC
Gewindegröße:
bis M 6
Funktionsfestigkeit:
3 STD
Losbrechmoment:
10 NM
Gewicht:
0,32 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber, 290/250, Chemische Produkte, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Loctite, Metallkleber, Mutternsicherung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 127,02*
€ 149,98*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 127,11*
€ 149,99*
10
Frei Haus
ab € 144,79*
€ 152,48*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 148,18*
€ 160,21*
Lager 955
6
1
€ 5,90*
ab € 196,65*
€ 225,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,40*
€ 268,226
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,61*
€ 260,1459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,66*
€ 249,4954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,83*
€ 243,7477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,65*
€ 234,0135
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,7866* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
579839
ab € 40,45*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,32*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,91*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.