Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270/10 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 10 ml, hochfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
270/10 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 10 ml, hochfest
270/10 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 10 ml, hochfest
Exemplarische Darstellung: Loctite anaerobe Schraubensicherungen
Loctite anaerobe Schraubensicherungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-270/10
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     270/10
EAN/GTIN:
     5010266009117
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
270/10 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 10 ml, hochfest
Weitere Informationen:
Gebinde:
10 ml
Festigkeit:
hoch
Beschreibung:
Empfohlen für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Ideal für
Alternative Loxeal (ähnliche Eigenschaften):
83-54/10
Temperaturbereich:
-55 bis +180 GC
Gewindegröße:
bis M 20
Funktionsfestigkeit:
6 STD
Losbrechmoment:
33 NM
Gewicht:
0,02 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, 270/10, Chemische Produkte, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Loctite, Metallkleber, Mutternsicherung
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 7,48*
€ 9,61*
3 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 9,62*
1 Tag
56
2
€ 4,90*
ab € 8,05*
€ 10,23*
1
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 10,38*
Lager 955
109
1
€ 8,90*
ab € 11,25*
€ 14,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 1,125* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30270110
ab € 5,00*
Ähnlich
Loxeal
E6023267
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.