Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220-03ES Schlauchhülse für Niederdruckschlauch DN3(8,5 - 9mm), ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220-03ES Schlauchhülse für Niederdruckschlauch DN3(8,5 - 9mm), ES
220-03ES Schlauchhülse für Niederdruckschlauch DN3(8,5 - 9mm), ES
Exemplarische Darstellung: Schlauchhülse aus Edelstahl für Niederdruckschläuche, 1.4301
Artikel-Nr.:
     955-220-03 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     220-03 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Schlauchhülse
Werkstoffe: 1.4301
Weitere Informationen:
NW:
3 MM
Hülse Durchmesser (innen):
10,0 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
8,5 - 9 MM
Bodenloch:
6,6 MM
Gewicht:
0,0022 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschläuche landefeld, schlauchhülse, 220-03ES, Hülsen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Pressfassungen, Press-Fittings, Presshülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.