Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC8 2 SC Schlauch, EN 857, DN 8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2 SC-Hydraulikschlauch
Exemplarische Darstellung: 2 SC-Hydraulikschlauch
Exemplarische Darstellung: 2 SC-Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-2 SC 8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     2 SC 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2SC8
2 SN-Schläuche
Compact-Schläuche
DIN 20022
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, ozon- und witterungsbeständig, Druckträger: ein bzw. zwei Stahldrahtgeflechte Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Luft**, Vakuum*** (max. -0,83 bar gemäß SAE 100 R4), Wasser, Schmier- und Kraftstoffe Einsatzbereich: Hochdruckhydrauliksysteme Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist. **Schlauch muss geprickt werden, ***1 SN 38 & 1 SN 51 nicht für Vakuum geeignet Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzzeitig +125°C) Vorteile: -hohe Flexibilität, -kleine Biegeradien
Weitere Informationen:
DN:
8 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
7,9 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
14,7 MM
Betriebsdruck:
350 BAR
Berstdruck:
1700 BAR
min. Biegeradius:
55 MM
Size Kenngröße:
5
Gewicht:
1 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.