Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SC19 2 SC Schlauch, EN 857, DN 19


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2 SC-Hydraulikschlauch
Exemplarische Darstellung: 2 SC-Hydraulikschlauch
Exemplarische Darstellung: 2 SC-Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-2 SC 19
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     2 SC 19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2SC19
2 SN-Schläuche
Compact-Schläuche
DIN 20022
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, ozon- und witterungsbeständig, Druckträger: ein bzw. zwei Stahldrahtgeflechte Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Luft**, Vakuum*** (max. -0,83 bar gemäß SAE 100 R4), Wasser, Schmier- und Kraftstoffe Einsatzbereich: Hochdruckhydrauliksysteme Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist. **Schlauch muss geprickt werden, ***1 SN 38 & 1 SN 51 nicht für Vakuum geeignet Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzzeitig +125°C) Vorteile: -hohe Flexibilität, -kleine Biegeradien
Weitere Informationen:
DN:
19 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
19 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
27,6 MM
Betriebsdruck:
245 BAR
Berstdruck:
980 BAR
min. Biegeradius:
120 MM
Size Kenngröße:
12
Gewicht:
0,85 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,10*
€ 42,959
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,91*
€ 42,7329
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,10*
€ 39,389
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,22*
€ 38,3418
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,13*
€ 32,2847
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.