Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127B-3ES Federring DIN 127 B (glatt), für M 3, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127B-3ES Federring DIN 127 B (glatt), für M 3, Edelstahl A2
127B-3ES Federring DIN 127 B (glatt), für M 3, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Federring DIN 127 A
Zeichnung: Federring DIN 127 B (Edelstahl A2)
Artikel-Nr.:
     955-127B-3 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     127B-3 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
127B-3ES Federring DIN 127 B (glatt), für M 3, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d1:
3,1 MM
d2 (max.):
6,2 MM
b:
1,3 MM
s:
0,8 MM
für Schrauben:
M 3
Bauform:
DIN 127 B (glatt)
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b3,1, din 127, din 127 b, 127B-3ES, DIN 127 A, DIN 127 B, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Federringe, Federringe, Federscheiben, Mutternsicherung, Schraubensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00439*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16642*
€ 1,38804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,55389*
€ 0,65913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,21593*
€ 0,25696
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,12221*
€ 0,14543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03024*
€ 0,03599
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02142*
€ 0,02549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00633*
€ 0,00753
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00439*
€ 0,00522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.