Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127A-8 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 8, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127A-8 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 8, Stahl verzinkt
127A-8 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 8, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Federring DIN 127 A
Zeichnung: Federring DIN 127 A (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr.:
     955-127A-8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     127A-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a 8,1
127A-8 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 8, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
8,1 MM
d2 (max.):
14,8 MM
b:
3,0 MM
s:
2,0 MM
für Schrauben:
M 8
Bauform:
DIN 127 A (aufgebogen)
Gewicht:
0,0015 KG
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, 127A-8, DIN 127 A, DIN 127 B, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Federringe, Federringe, Federscheiben, Mutternsicherung, Schraubensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0272*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8851*
€ 1,05327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5185*
€ 0,61702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.