Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127A-30 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 30, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127A-30 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 30, Stahl verzinkt
127A-30 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 30, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Federring DIN 127 A
Zeichnung: Federring DIN 127 A (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr.:
     955-127A-30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     127A-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
127A-30 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 30, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
30,5 MM
d2 (max.):
48,2 MM
b:
8,0 MM
s:
6,0 MM
für Schrauben:
M 30
Bauform:
DIN 127 A (aufgebogen)
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 verzinkt, 127A-30, DIN 127 A, DIN 127 B, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Federringe, Federringe, Federscheiben, Mutternsicherung, Schraubensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01803*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82499*
€ 4,55174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16703*
€ 3,76877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88962*
€ 3,43865
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75431*
€ 3,27763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68889*
€ 3,19978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22638*
€ 1,45939
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12341*
€ 1,33686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0283*
€ 1,22368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01803*
€ 1,21146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.