Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127A-27 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 27, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127A-27 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 27, Stahl verzinkt
127A-27 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 27, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Federring DIN 127 A
Zeichnung: Federring DIN 127 A (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr.:
     955-127A-27
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     127A-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
127A-27 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 27, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
27,5 MM
d2 (max.):
43,0 MM
b:
7,0 MM
s:
5,0 MM
für Schrauben:
M 27
Bauform:
DIN 127 A (aufgebogen)
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 verzinkt, 127A-27, DIN 127 A, DIN 127 B, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Federringe, Federringe, Federscheiben, Mutternsicherung, Schraubensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5384*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6359*
€ 3,13672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9624*
€ 2,33526
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9212*
€ 2,28623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7417*
€ 2,07262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7953*
€ 0,94641
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7653*
€ 0,91071
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7268*
€ 0,86489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6684*
€ 0,7954
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5384*
€ 0,6407
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.