Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127A-24 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 24, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127A-24 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 24, Stahl verzinkt
127A-24 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 24, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Federring DIN 127 A
Zeichnung: Federring DIN 127 A (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr.:
     955-127A-24
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     127A-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
127A-24 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 24, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
24,5 MM
d2 (max.):
40,0 MM
b:
7,0 MM
s:
5,0 MM
für Schrauben:
M 24
Bauform:
DIN 127 A (aufgebogen)
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 verzinkt, 127A-24, DIN 127 A, DIN 127 B, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Federringe, Federringe, Federscheiben, Mutternsicherung, Schraubensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,451*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9848*
€ 4,74191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6482*
€ 4,34136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7974*
€ 2,13891
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7443*
€ 2,07572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4983*
€ 1,78298
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6874*
€ 0,81801
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6525*
€ 0,77648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5526*
€ 0,65759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.