Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127A-14 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 14, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
127A-14 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 14, Stahl verzinkt
127A-14 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 14, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Federring DIN 127 A
Zeichnung: Federring DIN 127 A (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr.:
     955-127A-14
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     127A-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
127A-14 Federring DIN 127 A (aufgebogen), für M 14, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
14,2 MM
d2 (max.):
24,1 MM
b:
4,5 MM
s:
3,0 MM
für Schrauben:
M 14
Bauform:
DIN 127 A (aufgebogen)
Gewicht:
0,0057 KG
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 verzinkt, 127A-14, DIN 127 A, DIN 127 B, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Federringe, Federringe, Federscheiben, Mutternsicherung, Schraubensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1069*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4972*
€ 1,78167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1426*
€ 1,35969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5362*
€ 0,63808
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.