Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125B-6 Unterlegscheibe, DIN 125 B, M 6 (6,4x12mm), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125B-6 Unterlegscheibe, DIN 125 B, M 6 (6,4x12mm), Stahl verzinkt
125B-6 Unterlegscheibe, DIN 125 B, M 6 (6,4x12mm), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Scheibe mit Fase DIN 125 B / ISO 7090
Zeichnung: Scheibe mit Fase DIN 125 B / ISO 7090
Artikel-Nr.:
     955-125B-6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     125B-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
d1:
6,4 MM
d2:
12 MM
s:
1,6 MM
für Schrauben:
M 6
Gewicht:
0,0008 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0161*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0189*
€ 1,21249
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5271*
€ 0,62725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.