Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125B-5 Unterlegscheibe, DIN 125 B, M 5 (5,3x10mm), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125B-5 Unterlegscheibe, DIN 125 B, M 5 (5,3x10mm), Stahl verzinkt
125B-5 Unterlegscheibe, DIN 125 B, M 5 (5,3x10mm), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Scheibe mit Fase DIN 125 B / ISO 7090
Zeichnung: Scheibe mit Fase DIN 125 B / ISO 7090
Artikel-Nr.:
     955-125B-5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     125B-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
d1:
5,3 MM
d2:
10 MM
s:
1,0 MM
für Schrauben:
M 5
Gewicht:
0,0004 KG
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 st b 5,3, din 125, din 125 form b, 125B-5, DIN-Teile, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0118*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9231*
€ 1,09849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4634*
€ 0,55145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.