Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125B-12 Unterlegscheibe, DIN 125 B, M 12 (13,0x24mm), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125B-12 Unterlegscheibe, DIN 125 B, M 12 (13,0x24mm), Stahl verzinkt
125B-12 Unterlegscheibe, DIN 125 B, M 12 (13,0x24mm), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Scheibe mit Fase DIN 125 B / ISO 7090
Zeichnung: Scheibe mit Fase DIN 125 B / ISO 7090
Artikel-Nr.:
     955-125B-12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     125B-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
d1:
13,0 MM
d2:
24 MM
s:
2,5 MM
für Schrauben:
M 12
Gewicht:
0,0057 KG
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, scheiben din125 13x24x2,5 stahl, din 125, din 125 form b, 125B-12, DIN-Teile, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1274*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2734*
€ 1,51535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8547*
€ 1,01709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7718*
€ 0,91844
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6424*
€ 0,76446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4924*
€ 0,58596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.