Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125A-10 Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 10 (10,5x20mm), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125A-10 Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 10 (10,5x20mm), Stahl verzinkt
125A-10 Unterlegscheibe, DIN 125 A, M 10 (10,5x20mm), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Scheibe ohne Fase DIN 125 A / ISO 7089 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Scheibe ohne Fase DIN 125 A / ISO 7089
Artikel-Nr.:
     955-125A-10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     125A-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
10,5 MM
d2:
20 MM
s:
2,0 MM
für Schrauben:
M 10
Gewicht:
0,0028 KG
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a4 10,5 x 20 x2, din 125, din 125 form a, 125A-10, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0321*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1524*
€ 1,37136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6587*
€ 0,78385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2804*
€ 0,33368
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.