Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIESEL LONGLIFE MD 1548 20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10549213
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     DIESEL_LONGLIFE_MD_1548_20L
EAN/GTIN:
     4014766101037
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
DIESEL LONGLIFE MD 1548 20L
Weitere Suchbegriffe: addinol motorenöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.