Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TURBO DIESEL MD 407 205L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10549196
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     TURBO_DIESEL_MD_407_205L
EAN/GTIN:
     4014766403742
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
205l motorenöl
motorenöl
TURBO DIESEL MD 407 205L
Weitere Suchbegriffe: addinol motorenöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,77*
€ 1.189,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,01*
€ 1.175,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,35*
€ 1.110,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,98*
€ 1.065,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,91*
€ 1.004,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.